• Domov
  • Reflektor Robust LED 150W 4000K 12000lm IP65 ČR 250V

Reflektor Robust LED 150W 4000K 12000lm IP65 ČR 250V [321501]

ŠIFRA 2788185 EAN 5998982320436 ANCO 321501
LED reflektor Robust, proizvajalca ANCO ima moč 150W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 12000 lumnov, zaščito IP65, je črne barve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Robust
  • Svetlobni vir: LED
  • Primerno za moč sijalk (W): 150
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 12000
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: Črna
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.