Reflektor Robust LED 100W 4000K 8000lm IP65 ČR 250V [321500]
- Linija izdelkov: Robust
- Svetlobni vir: LED
- Primerno za moč sijalk (W): 100
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 8000
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.