Reflektor ROBUS HILUME LED 10W 4000K CRI>80 980lm IP65 ČR 220-240V [RHL1040-04]

ŠIFRA 2795973 EAN 5391370073875 LED Group RHL1040-04
Reflektor proizvajalca ROBUS HILUME LED ima moč 10W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 980 lumnov, zaščito IP65 in je v črni barvi.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 10
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Svetlobni tok (lm): 980
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: Črna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.