Talna vgradna svetilka SLV DASAR ES111 QPAR111 1X 75W GU10 Inox IP67 230V [229234]

ŠIFRA 2720676 EAN 4024163094801 SLV 229234
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SLV
  • Svetlobni vir: QPAR111
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1
  • Moč sijalke (W): 75
  • Okov svetlobnega vira: GU10
  • Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.