Stenska svetilka SLV SITRA WALL UP-DOWN TCR-TSE 2X 9W GX53 ANTR IP44 230V [230365]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TCR-TSE
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 9
- Okov svetlobnega vira: GX53
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.