Stenska svetilka SLV GRAFIT WL TC-DSE 1X 11W E27 ANTR IP44 230V [231205]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC-DSE
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 11
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.