Zasilna svetilka LED EXIT SMALL STANDARD 1W 170lm Trajni / Pripravni spoj 1h BE N/O IP65 [ETS/1W/C/1/SA/X/WH/C]

ŠIFRA 2737100 EAN 5902448990033 AWEX ETS/1W/C/1/SA/X/WH/C
Zasilna svetilka proizvajalca AWEX SMALL STANDARD, moči 1W, avtonomije 1h. Ohišje svetilke je polikarbonatno, pokrov pa je iz pleksi stekla. Svetilka deluje tako v trajnem kot tudi pripravnem spoju in ima stopnjo zaščite IP65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EXIT SMALL
  • Moč sijalke (W): 1
  • Svetlobni tok (lm): 170
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 1
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.