Zasilna svetilka LED EXIT SMALL PREMIUM 3W 410lm Trajni / Pripravni spoj 3h AT BE N/O IP65 [ETS/3W/B/3/SA/AT/WH/]
- Linija izdelkov: EXIT SMALL
- Moč sijalke (W): 3
- Svetlobni tok (lm): 410
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 3
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.