Zasilna svetilka LED EXIT SMALL PREMIUM 3W 350lm Trajni / Pripravni spoj 1h AT BE N/O IP65 [ETS/3W/B/1/SA/AT/WH/]

ŠIFRA 2737106 EAN 5902448990095 AWEX ETS/3W/B/1/SA/AT/WH/
Zasilna svetilka LED AWEX EXIT SMALL ima moč 3W, svetlobni tok 350 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 1 uro, samodejni preskus delovanja, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EXIT SMALL
  • Moč sijalke (W): 3
  • Svetlobni tok (lm): 350
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 1
  • Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.