Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA 3H24-P LED 24W 4000K 2160lm LED driver BE okrogel fi 300mm IP44 220-240V [713001201]

ŠIFRA 2770981 EAN 3838423045844 ELEKTROMATERIAL 713001201
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUXEM
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 24
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 2160
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 300
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.