Stropna/stenska plafonjera LUXEM BIANCA AS OEOS-P-302 2x 40W E27 BE okrogel fi 300mm IP66 230V [613004032]

ŠIFRA 1224430 EAN 3838959807046 ELEKTROMATERIAL 613004032
Stropna/stenska plafonjera LUXEM BIANCA AS OEOS-P-302 je okrogla, v beli barvi, premera 300mm, ima 2x okov E27 in zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUXEM
  • Primerno za število svetlobnih virov: 2x
  • Moč sijalke (W): 40
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 300
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.