Vgradni panel LED PREVALIGHT Flat 100 LED 8W 4000K 600lm LED driver on/off BE okrogel fi 100mm IP40 110st. 100-240V [5DF10C77251S]

ŠIFRA 2764305 EAN 4058352278772 OSRAM 5DF10C77251S
Vgradni panel LED PREVALIGHT Flat 100 LED ima moč 8W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 600 lumnov, je bele barve, okrogel in ima izrez fi 100mm ter zaščito IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PREVALIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 8
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 600
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver on/off
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 100
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Kot sevanja: 110
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.