Vgradni panel LED ONE LIGHT LED 12W 3000K 720lm LED driver vključen BE okrogel fi 155mm fi 173mm IP40 120st. 230V [10112FA/W/W]

ŠIFRA 2693022 EAN 5291889044123 ONE LIGHT 10112FA/W/W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ONE LIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 12
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 720
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Vgradni premer (mm): fi 155
  • Dolžina (mm): fi 173
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Kot sevanja: 120
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Razred energijske učinkovitosti: A-A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.