Vgradni panel LED ONE LIGHT 16W 3000K 960lm LED driver vključen BE kvadratni 225x225mm IP40 120st. 230V A-A++ [50116FA/W/W]

ŠIFRA 2693040 EAN 5291889044307 ONE LIGHT 50116FA/W/W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ONE LIGHT
  • Moč sijalke (W): 16
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 960
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 225x225
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Kot sevanja: 120
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Razred energijske učinkovitosti: A-A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.