Vgradni downlight SLV HORN 1 QPAR51 1X 50W GU10 črna/mat fi 75mm IP20 230V A++ - E [112910]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: črna/mat
- Vgradni premer (mm): fi 75
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.