Vgradni downlight ONE LIGHT LED 7W 3000K 500lm LED driver BE IP54 100-240V A+ [10107B/W/W]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 500
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.