Stenska svetilka THORNeco POPPY LED 80W 4000K 8500lm LED driver FO BE 1800mm IK08 IP20 220-240V [96631263]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 80
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 8500
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 1800
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.