Senzor New Unica 160st. 2200W 230V BE P/O IP21 [NU352518]
- Linija izdelkov: New Unica
- Vodoravni kot pokritosti (st.): 160
- Max. vklopna moč (W): 2200
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Zaščitna stopnja (IP): IP21
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.