Senzor DUWI - ANCO MIKROVALOVNI 180 / 360st. 1200W 230V BE P/O IP20 [321137 - 25379]
- Linija izdelkov: DUWI - ANCO
- Vodoravni kot pokritosti (st.): 180 / 360
- Max. vklopna moč (W): 1200
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.