• Domov
  • Senzor DUWI - ANCO Gibanja 360st. 1200W 230V BE P/O 6m IP20

Senzor DUWI - ANCO Gibanja 360st. 1200W 230V BE P/O 6m IP20 [321139 - 25895]

ŠIFRA 1183778 EAN 5998982316811 ANCO 321139 - 25895
Senzor proizvajalca ANCO je senzor gibanja 360 stopinj, v beli barvi, namenjen vgradni montaži, domet ima max 6m ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DUWI - ANCO
  • Vodoravni kot pokritosti (st.): 360
  • Max. vklopna moč (W): 1200
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Podometno
  • Premer pokritosti na tleh (m): 6
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.