Svetilka za vlažne prostore FORLIGHT PROPPER LED 57W 4000K 5500lm LED driver SI 1500mm IP65 100-240V A++ [PX-0222-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 57
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 5500
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1500
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.