Stropna/stenska plafonjera LUXEM MONA OLEKS 250-8,7 LED 8,7W 4000K 800lm DIMM LED driver KR okrogel fi 250mm IP20 100-240V [711001011]
- Linija izdelkov: LUXEM
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 8,7
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 800
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Krom
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 250
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.