Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA 3H18 LED 18W 4000K 1620lm LED driver BE okrogel fi 300mm IP20 100-240V [712001571]
- Linija izdelkov: LUXEM
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 18
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1620
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 300
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.