Stropna/stenska plafonjera 270 OPAL 127400 1x 75W E27 BE okrogel fi 270mm IK10 IP65 230V [127400]
- Linija izdelkov: 270
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 75
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 270
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.