Stropna/stenska plafonjera LUXEM IZA S AS PESS-252 2x 60W E27 KR kvadratni 400x400mm IP20 230V [616013022]

ŠIFRA 1219595 EAN 3838959802805 ELEKTROMATERIAL 616013022
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUXEM
  • Primerno za število svetlobnih virov: 2x
  • Moč sijalke (W): 60
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: Krom
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 400x400
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.