Dekorativna vgradna svetilka ONE LIGHT GIBLJIVA LED 1X 50W GU5,3 LED driver KR okrogel fi 75mm fi 85mm IP20 12V [11105/C]

ŠIFRA 1186543 EAN 5291889002987 ONE LIGHT 11105/C
Dekorativna vgradna svetilka 11105/C je gibljiva, okrogle oblike, premera 85mm in višine 24mm, ima možnost namestitve ene sijalke moči max. 50W, z okovom GU5,3, priključno napetost 12V, je krom barve in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ONE LIGHT
  • Svetlobni vir: LED zamenljiv
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1X
  • Moč sijalke (W): 50
  • Okov svetlobnega vira: GU5,3
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: Krom
  • Oblika: Okrogla
  • Vgradni premer (mm): fi 75
  • Dolžina (mm): fi 85
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 12
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.