Natrijeva sijalka MASTER SDW-TG Mini Tubularna 50W 825 - 2500K GX12-1 2400lm Prozorna G [928159905131]
- Linija izdelkov: MASTER SDW-TG Mini
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 50
- Barvna temperatura (K): 825 - 2500
- Okov: GX12-1
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.