• Domov
  • Metalhalogenidna sijalka POWERSTAR HQI-BT PRO Tubularna 400W 5500K D E40 34000lm Prozorna G

Metalhalogenidna sijalka POWERSTAR HQI-BT PRO Tubularna 400W 5500K D E40 34000lm Prozorna G [677860]

ŠIFRA 1041821 EAN 4008321677860 OSRAM-Ledvance 677860
Metalhalogena sijalka - quarz - proizvajalca Ledvance, cevaste/tubularne oblike, ima moč 400W, dnevno svetlobo 5500K, svetlobni tok 34.000 lumnov in okov E40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERSTAR HQI-BT
  • Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
  • Moč sijalke (W): 400
  • Barvna temperatura (K): 5500
  • Barva svetlobe: D
  • Okov: E40
  • Svetlobni tok (lm): 34000
  • Izvedba: Prozorna
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.