• Domov
  • Metalhalogenidna sijalka MASTER CDM-TC Tubularna 70W 4200K 842 G8,5 5800lm Prozorna G

Metalhalogenidna sijalka MASTER CDM-TC Tubularna 70W 4200K 842 G8,5 5800lm Prozorna G [928094605131]

ŠIFRA 1224464 EAN 8711500212757 PHILIPS 928094605131
Metalhalogena sijalka - keramična -proizvajalca Philips ima moč 70W, svetlobni tok 5.800 lumnov, hladno belo svetlobo 4200K in 2PINski okov/vznožek G8,5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER CDM-TC
  • Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
  • Moč sijalke (W): 70
  • Barvna temperatura (K): 4200
  • Barva svetlobe: 842
  • Okov: G8,5
  • Svetlobni tok (lm): 5800
  • Izvedba: Prozorna
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.