Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Tubularna 150W 830 G12 14000lm Prozorna G [928083705125]
- Linija izdelkov: Master CDM-T
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 150
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G12
- Svetlobni tok (lm): 14000
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.