• Domov
  • LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 830K R7s 300st. DIMM 118mm E

LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 830K R7s 300st. DIMM 118mm E [929001243702]

ŠIFRA 2742053 EAN 8718696578797 PHILIPS 929001243702
Led sijalka palična reflektorska dolžine 118mm, proizvajalca Philips ima moč 14-100W, svetlobni tok 1600 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, kot osvetlitve 300 stopinj, okov/podnožje R7s, ima možnost zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LED
  • Moč sijalke (W): 14-100
  • Svetlobni tok (lm): 1600
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: R7s
  • Kot sevanja (st.): 300
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Dolžina (mm): 118
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.