LED cev T8 Direktna vezava MASTER LEDtube (+EMP) HO 8-18W 1050lm 865 G13 160st. 600mm Mat 220-240V E [929001307202]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 8-18
- Svetlobni tok (lm): 1050
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 160
- Dolžina (mm): 600
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.