LED cev T8 Direktna vezava MASTER LEDtube (+EMP) HO 12-30W 1575lm 840 G13 160st. brez zatemnitve 900mm Mat 220-240V E [929001298402]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 12-30
- Svetlobni tok (lm): 1575
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 160
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 900
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.