LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) HO 18-36W 2000lm 865 G13 brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V E [929001874802]
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 18-36
- Svetlobni tok (lm): 2000
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.