LED cev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 20-35W 2800lm 830 G5 brez zatemnitve 1500mm 120-160V E [929001391302]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube HF
- Moč sijalke (W): 20-35
- Svetlobni tok (lm): 2800
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G5
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Nazivna napetost (V): 120-160
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.