Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX D 13W 840 G24d-1 (2-PIN) 900lm G [010625]
- Linija izdelkov: DULUX D
- Moč sijalke (W): 13
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24d-1 (2-PIN)
- Svetlobni tok (lm): 900
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.