Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HE 35W 840 3325lm G5 F [927927084055]
- Linija izdelkov: MASTER TL5 HE
- Moč sijalke (W): 35
- Barva svetlobe: 840
- Svetlobni tok (lm): 3325
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.