• Domov
  • Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D SUPER80 T8 36W 830 3350lm G13 G

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D SUPER80 T8 36W 830 3350lm G13 G [927921083023]

ŠIFRA 1116016 EAN 8711500631954 PHILIPS 927921083023
Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca PHILIPS, premera fi 26mm, dolžine 1200 mm, ima moč 36W, toplo belo svetlobo 3000K ter okov/podnožje G13
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER TL-D SUPER80 T8
  • Moč sijalke (W): 36
  • Barva svetlobe: 830
  • Svetlobni tok (lm): 3350
  • Okov: G13
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.