Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 58W 840 4000K 5200lm G13 G [517957]
- Linija izdelkov: LUMILUX T8
- Moč sijalke (W): 58
- Barva svetlobe: 840
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 5200
- Okov: G13
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.