Naglavna svetilka LED LENSER iH8R INDUSTRIAL LED 600lm 120h 150m Aku 1x Li-ION 18650 3,7V ČRNO/rumena IPX4 [500912]
- Linija izdelkov: LED LENSER
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Svetlobni tok (lm): 600
- Čas delovanja (h): 120
- Dolžina snopa (m): 150
- Z možnostjo polnjenja: Aku
- Število baterij: 1x
- Vrsta baterije: Li-ION 18650 3,7V
- Barva ohišja: ČRNO/rumena
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.