Naglavna svetilka LED LENSER iH3 INDUSTRIAL LED 120lm 60h 100m 3X AAA/MICRO ČRNO/rumena IPX4 [500770]
- Linija izdelkov: LED LENSER
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Svetlobni tok (lm): 120
- Čas delovanja (h): 60
- Dolžina snopa (m): 100
- Število baterij: 3X
- Vrsta baterije: Micro
- Barva ohišja: ČRNO/rumena
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.