• Domov
  • Baterijska svetilka RS1 CREE 3W LED 80lm Al ČR IP54

Baterijska svetilka RS1 CREE 3W LED 80lm Al ČR IP54 [EURORS1LED]

ŠIFRA 1193671 EAN 3830045981104 EURO M EURORS1LED
Svetilka ročna RS1 LED Cree ima ultra svetleče LED diode moči 3W, svetlobni tok 80 lumnov, je vodotesna, ohišje svetilke je iz aluminija; ima nastavljiv snop, ki seže do 150m; priložene so 3xAAA baterije; Velikost: 11,5cm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RS1
  • Svetlobni vir: LED
  • Svetlobni tok (lm): 80
  • Material: Aluminij
  • Barva ohišja: Črna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.