Baterijska svetilka NEBO BIG LARRY PRO RC Ročna LED 9-500lm 4,5-24h 7-37m akumulatorska Li-ion ČR IPX4 [NE6640]
- Linija izdelkov: NEBO
- Izvedba: Ročna
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Svetlobni tok (lm): 9-500
- Čas delovanja (h): 4,5-24
- Dolžina snopa (m): 7-37
- Z možnostjo polnjenja: akumulatorska
- Vrsta baterije: Litij-ion
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.