Baterijska svetilka LED LENSER P2 Obesek LED 16lm 1x AAA/MICRO Al ČR IPX4 [8402]
- Linija izdelkov: LED LENSER
- Izvedba: Obesek za ključe
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Svetlobni tok (lm): 16
- Število baterij: 1x
- Vrsta baterije: Micro
- Material: Aluminij
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.