Baterijska svetilka HyCell Travellight 4in1 LED 85lm 17h 3x AAA/MICRO PVC ČR [1600-0125]
- Linija izdelkov: HyCell
- Svetlobni vir: LED
- Svetlobni tok (lm): 85
- Čas delovanja (h): 17
- Število baterij: 3x
- Vrsta baterije: Micro
- Material: Umetna masa
- Barva ohišja: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.