Baterijska svetilka HyCell Camping light 2v1 LED 3x AAA/MICRO rdeča/črna/modra [1600-0043 - 901941]

ŠIFRA 2606082 EAN 4013674022977 LENSER 1600-0043 - 901941
Priročna svetilka proizvajalca HyCell vsebuje 2 LED diodi po 1W, omogoča svetlobo v obsegu 360°, ima možnost nastavitve svetilnosti: 50% ali 100%, vgrajeno obešalo, napajanje: 3x AAA LR03.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HyCell
  • Svetlobni vir: LED
  • Število baterij: 3x
  • Vrsta baterije: Micro
  • Barva ohišja: rdeča/črna/modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.