Baterijska svetilka LED LENSER P3 blister LR03 Ročna LED 25lm 5500-9000K 1x AAA/MICRO Al ČR IPX4 [500883]

ŠIFRA 2745785 EAN 4058205009423 LED LENSER 500883
Baterijska svetilka proizvajalca LENSER ima svetlobni tok 25 lumnov s snopom do 60m, temperaturo svetlobe od 5500-9000K. Izdelana je iz aluminija in za delovanje potrebuje 3x AAA baterije.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LED LENSER
  • Izvedba: Ročna
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Svetlobni tok (lm): 25
  • Barvna temperatura (K): 5500-9000
  • Število baterij: 1x
  • Vrsta baterije: Micro
  • Material: Aluminij
  • Barva ohišja: Črna
  • Zaščitna stopnja (IP): IPX4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.