Napajalnik halogen 12V HALOTRONIC HTM 70W 12V 230V IP20 [442310]
- Linija izdelkov: HALOTRONIC HTM
- Moč (W): 70
- Izhodna napetost (V): 12
- Vhodna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.