Napajalnik halogen 12V HALOTRONIC HTL 225W 12V 230V IP20 [927026]
- Linija izdelkov: HALOTRONIC HTL
- Moč (W): 225
- Izhodna napetost (V): 12
- Vhodna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.