Elektron. predstik. napr.-HID HID-PV Compact 150/S 1x HI 150W 220-240V [913700614066]
- Linija izdelkov: HID-PV
- Število sijalk: 1x
- Za tip sijalke HI: za sijalke HI
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 150
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.